PoEカメラ電源ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43346076 品番 WJ-PU116AUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット
スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。
PoE/PoE+給電機能
すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。
背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。

仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識 材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板 質量(kg)約3.3 使用温度範囲(℃)5〜45 規格給電:IEEE802.3af/at 準拠 ポート数給電:16ポート(RJ45)、レコーダー: 2ポート(RJ45)※2レコーダーを1台のみ接続可能 消費電力(W)250 能力給電:合計210W以内 入力電圧(V)AC100、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×44×240 使用湿度範囲10〜90%(結露しないこと) 適合ケーブルEthernet ケーブル(カテゴリー5e 以上) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 入力電流(A)2.6 保存湿度(%)5〜90(結露しないこと) オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識 伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 伝送速度全二重/半二重
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PoE/PoE+によるカメラへの給電量は、(カメラが)クラス1機器:4W、クラス2機器:7W、クラス0機器:15.4W、クラス4機器:30Wとして計算してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする