対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版
機能【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ)
登録範囲エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御
カメラ登録数256台(オプションライセンス追加で最大1280台)