映像監視ソフトウェア(ライブ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード43346155 品番WV-ASM30UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。

対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版 インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有すること メモリー8GB以上 画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨) 登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件) カメラ登録数最大256台/最大400グループ ハードディスク3GB程度必要 対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする