i-PRO
i-PROの 防犯カメラ
i-PROの 防犯カメラ周辺機器
i-PROの ACアダプター・電源 防犯カメラ用
レンズカバー(ボックスタイプ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43346408
品番
WV-CP1CUX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品
取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)
材質/仕上
本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂
色
本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明
質量(g)
約60
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74.0×79.0×78.0
使用湿度範囲
10〜90%(結露しないこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。