コーナー取付金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43346514 品番WV-Q189UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。

付属品取扱説明書1式、【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 .1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ 5本、M6×16 mm 六角穴付ねじ2本、M5×20 mm ねじ 5本、M4×16 mm ねじ 4本、M3×10 mm ねじ 2本 材質/仕上アルミダイカスト ファインシルバー 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-50〜+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×233×155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする