i-PRO
i-PROの 防犯カメラ
i-PROの 防犯カメラ周辺機器
i-PROの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
カメラ天井吊り下げ金具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43346916
品番
WV-Q121BUX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
約1.9
使用温度範囲(℃)
-50〜+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×269×220
塗装色
ファインシルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。