カメラ壁取付金具(耐重塩害)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43346977 品番WV-Q122ASUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。

材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装 質量(g)約2.0 使用温度範囲(℃)-50〜+55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269 塗装色シルバーメタリック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする