i-PRO
i-PROの 防犯カメラ
i-PROの 防犯カメラ周辺機器
i-PROの ACアダプター・電源 防犯カメラ用
ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43347169
品番
WV-PS16UX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
DC12 V用のACアダプターです。
材質/仕上
黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色
質量(g)
約200
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
消費電力(W)
20(40VA)
出力
DC12V、1.3A
コード長さ(m)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず)
入力
AC100V 0.4A 50/60Hz
電源コード(m)
約0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。