iPRO機器専用SDメモリーカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43347318 品番 WV-SDA032G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。

仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ 使用温度範囲(℃)-25〜+85 規格SDHC 書換え回数約3000回 転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50 容量(TB)32GB 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする