BP-616-45S ボディアースケーブル(大容量) 清和工業 43347485 BP-616-45S ボディアースケーブル(大容量) 清和工業 43347485 BP-616-45S ボディアースケーブル(大容量) 清和工業 43347485

ボディアースケーブル(大容量)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43347485 品番 BP-616-45S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。

許容電流(A)170 内容1本(45cm) 長さ(cm)45 芯数553 太さ(sq)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする