大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43350334
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.25
色
黒
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.2
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法e(mm)
13.9
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
11.5
ねじ山種類
メートル