安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
【食品用温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
熱電対
Kタイプ
注文コード
43350854
品番
HR-1200K+BC-21K-010-TC1-ASPC
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)
-200〜300
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングなし
応答速度
2.5秒
熱電対
Kタイプ
保護管径D(Φmm)
2.1
コード種類
TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
100
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)