安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43350888
品番
AR-1600+A-241K-01-1-TC1-ANP
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)
-50〜800
測定範囲(℃)
0〜1200(放射温度計)
分解能(℃)
1(放射温度計)
照準
レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)
放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)
15(センサヘッド)
検出素子
サーモパイル
表示範囲(℃)
-50.0〜1250
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
1.5秒
熱電対
Kタイプ
検出波長
8〜14μm