安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
【高精度温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43350897
品番
HRM-120E+BSM-21E-010-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)
-100〜200
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングなし
許容差
±0.30℃
応答速度
2.5秒
熱電対
Eタイプ
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.1
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
100
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)