※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ねじの種類(-) Rc 注文コード43353738 品番SYJ712T-6LZ-01
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ブラケット(-) ブラケットなし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 ポート数3 管接続口径1/8 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ) CE-対応品(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする