※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKAM16-10-M9BVS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC 43354844 MGPKAM16-10-M9BVS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC 43354844 MGPKAM16-10-M9BVS ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC 43354844

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)シリンダー:10 注文コード43354844 品番MGPKAM16-10-M9BVS
参考基準価格(税別)¥19,860 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストロークなど1188種類から選べます 他の種類を見る

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

ストローク(mm)シリンダー:10 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) 材質(プレート)アルミニウム合金 チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数1ケ ポートねじの種類M5 x0.8 配管ポート位置上・側面配管 オートスイッチ適合M9BV
関連資料:カタログ(3.23MB) 取扱説明書:(1.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする