塚本無線
塚本無線の 防犯カメラ
塚本無線の 防犯カメラ周辺機器
塚本無線の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43360407
品番
WTW-SOR1163-1103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途
亀ソーラー専用です。
種別
ソーラーパネル
色
黒
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
232×22.8×50
対応機種
WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB
RoHS指令(10物質対応)
対応