塚本無線
塚本無線の 防犯カメラ
塚本無線の 防犯カメラ周辺機器
塚本無線の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43360416
品番
WTW-SOR1164-0967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途
鉄カブト専用です。
種別
ソーラーパネル
色
黒
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
232×22.8×50
対応機種
WTW-IPW967B
RoHS指令(10物質対応)
対応