※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43360694
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
18.4
寸法k(mm)
7