SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYJ7243)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(02)1/4サブプレート付
切換方式
(2)2位置ダブルソレノイド
注文コード
43362576
品番
SYJ7243-5W7U-02
参考基準価格(税別)
¥22,390
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)1/4サブプレート付
切換方式
(2)2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(W7)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm
ポート数
5
ボディオプション
(3)主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード