SYJ7320-5LZD-N7T S Series(SYJ7320) SMC 43363373

S Series(SYJ7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード43363373品番SYJ7320-5LZD-N7T
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする