大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43363512
品番
M16×65
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
65
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
2
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
12.5
寸法e(mm)
27.7
寸法s(mm)
24
寸法d1(mm)
26.5
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
23