SYJ7320-5WA1-01 S Series(SYJ7320) SMC 43363696

S Series(SYJ7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 注文コード43363696 品番SYJ7320-5WA1-01
参考基準価格(税別)¥21,010 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など63種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(3)3位置クローズドセンタ リード線取出方法(WA1)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm ポート数5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 使用流体空気 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 ポート管接続口径【A・B】(01)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする