※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
注文コード43366584
品番SZ3160-5MOSD-C6
参考基準価格(税別)¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など25種類から選べます
他の種類を見る