曜日別特売
M10×80 六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43366696

六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など139種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43366696
品番
M10×80
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
8.2
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
19.6
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする