※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 注文コード43366742 品番SZ3160-5NLOZD-C4-Q
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 スイッチ(-) なし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(N) マイナスコモン コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする