※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し)
ポート管接続口径【A・B】(B6)o6エルボ管継手Ass'y(下取出し)
注文コード43366803
品番SZ3160-5MOZ-B6-Q
参考基準価格(税別)¥7,480
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など25種類から選べます
他の種類を見る