※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し) ポート管接続口径【A・B】(B6)o6エルボ管継手Ass'y(下取出し) 注文コード43366812 品番SZ3160-5MZ-B6-Q
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し) 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(B6)o6エルボ管継手Ass'y(下取出し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする