※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43367668 品番 SZ3C60K-5LOZ-C4
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
コモン仕様(-) プラスコモン 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 スイッチ(-) なし 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする