SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM05BU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43367835
品番
TILM05BU-20
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
3.15
チューブ内径(inch)
1/8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
4.75
チューブ外径(inch)
3/16
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)