PGP04 PEGGY ミニシェルフ キングジム 43368204 PGP04 PEGGY ミニシェルフ キングジム 43368204

PEGGY ミニシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368204 品番PGP04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

小さな棚に飾れる収納。
バーフックを2本同梱しているのでこぼれ止めにして高さのあるモノを置くことができます。
バーフック単体にクリップを組み合わせれば、写真やポストカードなどを飾ることもできます。

セット内容バーフック×2、ウッドプレート×1 取付可能対象板厚:4〜6mm 、穴ピッチ:25 or 30mm 、穴径:Φ5〜6mmのペグボード 材質(バーフック)スチール/メッキ、(ウッドプレート)木製 質量(g)約90(合計) 線径(Φmm)(バーフック)3.5 耐荷重(kg)1 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)約154×59 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ウッドプレート)約175×50×6 アズワン品番64-8842-25
注意
※金属パーツは製造の都合上、形状や色味に多少のバラつきがありますのでご了承ください。
※商品の色は、撮影、お使いのモニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※ウッドプレートは木質材料のため色味に個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※耐荷重は目安であり、パーツの取り付け場所などにより変わりますのでご注意ください。また、けがや破損の原因となりますので、荷重が片寄らないようにしてください。
※穴径が5mmかつ板厚が5.5mm以上の板には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする