アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他絵画用具
不織布アシストバッグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
青
注文コード
43368579
品番
168051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に画材が収納できる
材質:ポリプロピレン。サイズ:420×270mm
用途
イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
420×270
質量(g)
20.5
包装形態
包装なし
色(本体)
青