不織布アシストバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体) 注文コード43368597 品番168053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手軽に画材が収納できる
材質:ポリプロピレン。サイズ:420×270mm

用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。 セット内容本体×1 材質不織布 寸法(mm)420×270 質量(g)20.5 包装形態包装なし 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
スリッパ入れ
サービス業

参観日用のスリッパ入れに使用、サイズがちょうどいいです。何よりも価格が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする