アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
くつひもむすび
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368947
品番
6870
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
シールを貼ってスニーカーをつくり、くつひもを結ぼう!好きな絵がかける無地シール付
色
カラフル
セット内容
本体×1、ひも×1、シール×4
材質
ポプラベニヤ、PP
寸法(mm)
本体:80×150×5
質量(g)
44
寸法(Φ×mm)
ひも:3×100
包装形態
OPP袋入