ダンスタンバリン 中

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368999 品番6876
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすく、振りやすいカラータンバリン!

色(本体) セット内容本体×1 材質PS、鉄 寸法(mm)150×120×30 質量(g)68 包装形態OPP袋入

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43368999
2022-02-13
用途:
お店のカラオケの盛り上げ。
スナックとまり木 様 (飲食業)

うーん。
子供用??
値段も安いので仕方ないですが、、、ちょっとしょぼかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
43368974
2021-08-18
用途:
カラオケ
BAR ZERO 様 (飲食業)

25文字以上コメントないですけど、
ふつうにカラオケの時使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする