※着色なし。2枚目画像の色でお届けになります。

3580 五角絵馬 アーテック[学校教材・教育玩具] 43369437 3580 五角絵馬 アーテック[学校教材・教育玩具] 43369437

五角絵馬

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369437 品番3580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

五角絵馬は合格絵馬ともいい、縁起の良い語呂のため、必勝祈願として人気!

セット内容本体×1 材質しな材(紫ひも600mm付未塗装) 寸法(mm)約129×123(一辺80) 質量(g)64 包装形態袋入 アズワン品番64-9638-78 ひも長(mm)600
注意
※本体に絵柄は描かれていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369437
2022-10-12
用途:
写写真と違う商品
卸売・小売業

写真には綺麗な印刷がされていますが、実物はまっさらな木の板です。商品説明が不足していると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご指摘通り、大変分かりにくいサイトページとなっておりまして大変申し訳ございません。
サイト情報を見直し、品質改善に努めてまいります。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする