SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TLM2522BU)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369488
品番
TLM2522BU-20
参考基準価格(税別)
¥254,860
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
22
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
25
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)