サテンロングハッピ袖付 (ハチマキ付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43369525 品番4084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

運動会や学園祭でも大活躍!

色(本体) (襟)赤 セット内容本体×1、はちまき×1 材質サテン 寸法(mm)1360×1100 サイズL 質量(g)193 包装形態PP袋入 アズワン品番64-9638-97 身幅(cm)66 袖幅(cm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43369525
2022-10-09
用途:
学習発表会の衣装
教育・研究機関

サテン地で光沢がありしなやかで、不織布の
ハッピよりも着やすく高級感があります。

対象商品:
43369507
2021-08-10
用途:
学校行事
佐賀県立武雄高等学校 様 (教育・研究機関)

値段も手頃で、袖の部分が少し長めなのも華やかで良かったです。
生地はやや薄めですが、イベント用品で1日しか使わない物なので十分だと感じましたた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする