曜日別特売
7162 木製バランスパカポコ アーテック[学校教材・教育玩具] 43369613

7162 木製バランスパカポコ アーテック[学校教材・教育玩具] 43369613
7162 木製バランスパカポコ アーテック[学校教材・教育玩具] 43369613
7162 木製バランスパカポコ アーテック[学校教材・教育玩具] 43369613
7162 木製バランスパカポコ アーテック[学校教材・教育玩具] 43369613
7162 木製バランスパカポコ アーテック[学校教材・教育玩具] 43369613
7162 木製バランスパカポコ アーテック[学校教材・教育玩具] 43369613

木製バランスパカポコ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード43369613品番7162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

木製のパカポコにバランスゲタタイプ登場!

セット内容本体×1セット材質木、綿寸法(mm)本体:90×160×50質量(g)262包装形態ネット入ひも長(m)約1.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369613
2023-08-10
用途: 遊ぶために
医療・福祉・介護関連業

紐が、切れそうな感じがしました。
簡単にできました。
面白かったです。

対象商品 : 43369613
2020-04-08
用途: 4.6歳の子どもに
教育・研究機関

普通のパカパコより少し難易度の高いもの、と思い購入しました。
けど、難なくすぐ出来ました。
靴下だと滑るので、素足か靴を履くと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする