SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
T Series(TUZ3220W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43369768
品番
TUZ3220W-100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
長さ(m)
100
材質
特殊ポリウレタン
色
乳白
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
3.2
使用流体
空気、水