※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) サブプレート付 注文コード43371807 品番V114-5MNB-M5
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は定格電圧・管接続口径・タイプなど104種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) サブプレート付 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし シリーズ(-) 標準タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 0.35W マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする