大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
16
16
18
25
8
10
12
14
15
20
22
28
30
32
35
40
50
55
60
65
70
75
80
45
85
90
100
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
1.75
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43372637
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
10
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
グリーン
寸法e(mm)
19.6
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5