※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43373128 品番 V120-D5CU-N1
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径2a/2bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド) ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性のみ) コモン仕様(-) +COM. コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする