TSP
TSPの 体育/運動会/スポーツイベント用品
TSPの 体育/スポーツ用品
TSPの 球技
ジャイアント プラスアルファ シェークハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43374976
品番
25570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラバー貼りラケット(ラバーは赤と黒の両面裏ソフト)です。ヘッドカバー&プラスチックボール2個付き
形状
シェークハンド
材質
ラケット:シナ材5枚合板
色
(ヘッドカバー)ブラック
用具種別
卓球ラケット