YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムセットB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43375983
品番
YD88BBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。抗菌加工
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
セット内容
マスク:スノーケル
色
ブルー
適合年齢(歳)
高学年以上
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43375983
YD88BBL
13043409
YD598G
スイムセットG 一般用
YASUDA
1セット
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)