DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の メガホン・ホイッスル・マイク
DANNO(ダンノ)の 拡声器スピーカー
カラーメガホン 23 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43376699
品番
D1152R
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
付属品
ヒモ付
材質
ハイゼックス(高密度ポリエチレン)
色
レッド
質量(g)
100
寸法(cm)
Φ13×23