カラーメガホン 23 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43376735 品番 D1152Y
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
付属品ヒモ付 材質ハイゼックス(高密度ポリエチレン) イエロー 質量(g)100 寸法(cm)Φ13×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする