ポータブルハードディスク Stream S03

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43378013 品番SP010TBPHDS03S3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マット加工の表面仕上げで指紋汚れや傷が付きにくい。
3USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)インターフェース。
パワーセビングモード搭載。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。

インターフェイスUSB3.1 Gen1/USB3.0、USB2.0互換 ブラック 容量(TB)1 材質プラスチック 寸法(mm)122.5×77.5×13.3 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 電源供給バスパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.0017 動作温度(℃)5〜55 保管温度(℃)-40〜70 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする