iPhone 8 / 7ケース カバー motomo INFINITY(モトモ インフィニティ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43378528 品番MT8907i7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

iPhone8/7専用ケース。クロームコーテイングされたフレームとヘアライン加工が施されたボディが高級感たっぷりの、美しいケース。
前面部より高く設計し、スクリーンが床に触れないようデザイン。さらに各種ボタン、充電、データ転送・接続などを妨げない設計になっています。
外側がポリカーボネート、ボディ部分がTPUの2重構造となっており、端末を保護します。便利なストラップホール付き。

対応機種iPhone8、7(4.7インチ) ストーンブラック、クロームシルバー 材質TPU、ポリカーボネート 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×10×145 特性ストラップホール付
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする