接続方式有線
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.2
色ブラック
インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【印字位置】上面印字
質量(kg)1.1
ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7)
対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン
キー数104キー